No18ヴィクトリアポスト口

(4件のレビュー)
4日以内出荷 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 17583466 品番 -
参考基準価格(税別)¥7,510 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
寸法A(mm)184 寸法B(mm)34 寸法D(mm)12 寸法D1(mm)16 寸法D2(mm)28 寸法H(mm)66 寸法P(mm)230 寸法W(mm)260 寸法W1(mm)197 ステン 材質亜鉛ダイカスト 取付寸法(mm)(開口)52×207

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-14
用途:
リフォーム
有限会社伊藤設計 様 (建設業・工事業)

30年前のポストの交換です。
全く、デザインも変わっていなくて
超good
です。

対象商品:
17583475
2022-08-02
用途:
家の修理
その他業種

商品数が多く困った時大変頼りになるモノタロウでした。市内にあるDIYへ行って対象の物を探しましたが何処にも無く、卸店に聞いても個人では対象外?のようで、何時もお願いしている工務店も忙しいからと言われ、以前購入したモノタロウでインターネット検索して見つけた時の安心感は嬉しいものです。

対象商品:
17583475
2020-03-17
用途:
ポストの修理
教育・研究機関

外観は、素晴らしい。シューター部分とネジで止める際に、ねじ山と穴が
ピッタリと合わずに、ネジが完全には入りませんでしたが、なんとか取り付けました。

1人が参考にしています
対象商品:
17583466
2016-09-03
用途:
以前の物が壊れたので取り換えです。
電気・ガス・熱供給・水道業

ピッタリ合って簡単に取り換えできました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「郵便差入口・新聞受け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする