※商品画像
ZATTA
ZATTAの PCアクセサリー
ZATTAの USBハブ
USBハブ 5in1 カードリーダー一体型 スリム USB Type-C
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17583609
品番
P13181
参考基準価格(税別)
¥1,899
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
5in1のUSBマルチ変換アダプタです。
USB Type-Cのデバイスをサポートします。
USB Type-C×2/USB A(3.0)/microSD/SD
用途
ポート不足を解消
寸法(mm)
113×35×13
質量(g)
約40
電源
バスパワー
コネクタ形状
パソコン側:USB Type-C(オス)×1 / USB機器側:USB Type-C(メス)×2、USB A3.0(メス)×1、micro SD(スロット)×1、SD(スロット)×1
ケーブル長(mm)
130
転送速度(Gbps)
5
対応SDカード
SD/SDHC/SDXC、microSD/microSDHC/microSDXC