※商品画像
ZATTA
ZATTAの PCアクセサリー
ZATTAの USBハブ
USB3.0 4ポートハブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17583767
品番
P13197
参考基準価格(税別)
¥1,299
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
上部と側面にUSB A(メス) 3ポートを搭載したUSBハブです。
用途
ポート不足を解消
寸法(mm)
58×58×22
色
ブラック
電源
バスパワー
コネクタ形状
パソコン側:USB A(オス)×1 / USB A(メス)×4
ケーブル長(mm)
300
転送速度(Gbps)
5