- No24プラスチック 内フタのみ FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 17583834 - No24プラスチック 内フタのみ FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 17583834 - No24プラスチック 内フタのみ FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 17583834 - No24プラスチック 内フタのみ FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 17583834

No24プラスチック 内フタのみ

(2件のレビュー)
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード17583834 品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
寸法A(mm)251 寸法B(mm)69 寸法C(mm)16 寸法D(mm)18 寸法E(mm)14 寸法H(mm)99 寸法W(mm)291 材質ABS樹脂 寸法(mm)(取出口)57×251

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17583834
2023-09-23
用途:
お客様の外壁リフォーム時のポスト口改修工事
株式会社フォーシンボル 様 (建設業・工事業)

既存の古いポスト口に断熱性が加わり喜んでもらいました、外壁側は
いじることなく低コストで効果が出ました。
小さな部品も購入できてとても助かりました。

対象商品:
17583834
2019-01-24
用途:
自宅の郵便受けに使用
その他業種

内フタのみ探していたのですが、地元のホームセンターでは一式のみの販売でした、単品での扱いは助かります。購入後の取り付けも順調で良い買い物が出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「郵便差入口・新聞受け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする