※商品画像
AGI
AGIの 記録メディア・メモリー
AGIの マイクロSDカード
AGIの マイクロSDHC
AGI マイクロSDカード Class10 UHS-I U1 SD変換アダプター付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17583871
品番
AGI064GU1TF138
参考基準価格(税別)
¥1,299
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
読み出し最大80MB/sの高速データ転送を実現する UHS-I 対応のmicroSDメモリカード
付属品
SD変換アダプタ、カードケース
寸法(mm)
15×11×1
質量(g)
0.25
保証期間
1年間
クラス
スピード:Class10 / UHS-I / U1
容量(GB)
メモリー:64
読取速度(MB/s)
80
書込速度(MB/s)
10
注意
※本製品は精密機器ですので衝撃や振動、湿気などを避け注意してご使用ください。
※データ送受信中は本製品を取り外さないでください。記録されているデータが破損する場合があります。
※大切なデータは万が一の場合に備え、必ずバックアップしてください。
※万一メーカーの製品上の原因による品質不良がありました場合は、同数の新しい製品とお取替えをさせて頂きます。
※記録内容の補償を含め、それ以外の責はご容赦ください。
※ラベルのデザインは変更になることがあります。