※着用例(モデル176cm/サイズL)

カーゴパンツ ワンタック

(129件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1本 適応胴囲(cm)80〜86 注文コード17583983 品番M-102G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は適応胴囲など8種類から選べます 他の種類を見る

オールシーズン対応のワンタック入りカーゴパンツです。
丈夫でシワにもなりにくいT/C素材を使用したパンツです。
同素材、同色のブルゾンと併せてご使用いただけます。
脇ゴム入りなので胴囲に幅を持たせております。
両前、両後ろ(左側ボタン付き)、両サイドにポケット付き。

ライトグレー サイズL 混率(%)ポリエステル65、綿35 種別ワンタックカーゴパンツ 股下(cm)78 適応胴囲(cm)80〜86 生地ツイル 職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、自動車・バイク整備、農作業、運送・倉庫、営業・配達
注意
※この製品は、洗濯の際多少色落ちします。他のものとは別に洗ってください。
※素材の性質上、汗や雨などで濡れた場合に、摩擦により色落ちしたり、他に色移りしたりする可能性がありますのでご注意ください。万一色移りした場合は、移ったものを早めに洗濯してください。
※タンブラー乾燥は避けてください。
※濡れたまま放置しないでください。
※アイロンをかける際はあて布を使用し、付属部分へのアイロンは避けてください。

商品説明動画

ワンタックカーゴパンツ.
この動画は、47人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 129
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-01
用途:
農作業
農・林・水産業

少し生地が薄く感じられた、冬の作業には厳しいかも。

2人が参考にしています
対象商品:
17583947
2025-12-06
用途:
清掃作業に使っています
サービス業

スタイリッシュな上に丈夫で
色褪せもく、いまのところ膝の部分も伸びなくて
good!
男性にも、女性にも好評です。
ウエストが一部、収縮性があるので

対象商品:
19323492
2024-04-14
用途:
車椅子のメンテナンス
サービス業

全体的にはOKですが、ベルト通しがもっと太くてもよいと思います。

4人が参考にしています
2025-11-14
用途:
仕事

薄すぎず厚すぎず丁度良い生地。太さも丁度良く、もう何年も年中これしか履いてない。それで特に問題なしなので耐久性もあるとおもう。
長く履くなら色落ちはしかたない。※ポケットの底は四角くしてくれないとハンカチがうまく入らない。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品:
19323508
2023-11-24
用途:
自動車整備
製造業

しっかりとしていて履き心地も良いです 生地の厚みも自分では丁度良いです

2025-08-08
用途:
つなぎを着ない時に。

今までは寒くない時はモノタロウのツナギを腰に縛って使用していましたが、夏場は暑いのでこちらのパンツに切り替えました。寒くない季節はこれで十分だと思いました。

1人が参考にしています
対象商品:
19323508
2023-03-06
用途:
現場作業
運輸・通信業

商品代金が非常にリーズナブル。裾上げにも対応している為に、新入社員が入社したときには重宝しています。少し生地が薄い所だけが難点といえば難点です。

4人が参考にしています
対象商品:
19323517
2022-06-22
用途:
水田の水の見回りや、畑での作業
その他業種

涼しい生地でできており、軽いし、洗濯してもすぐに乾くので、夏に使うのにはいい作業ズボンだと思います。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする