※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NO.244 平面紙マスキングテープ 3M(スリーエム) 17584065 NO.244 平面紙マスキングテープ 3M(スリーエム) 17584065 NO.244 平面紙マスキングテープ 3M(スリーエム) 17584065

平面紙マスキングテープ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5巻×10パック) 注文コード 17584065 品番 NO.244
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

塗装用マスキングテープです。
はく離時にテープ切れが起きにくく手切れ性も良好です。
150℃×30分の耐熱性があります。
特殊な背面処理をしていますので、剥がした時に塗料の落ちが少ないです。
テープが薄いので見切り線がきれに出ます

用途塗装時の塗り分けやハンダマスキング、仮固定などのさまざまな用途に 幅(mm)24 黄色 長さ(m)18 基材和紙 粘着剤アクリル系 耐熱温度(℃)150 粘着力(N/10mm)28.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする