※集合画像。糸上部に記載の番号が色番になります。

F77-#50 キルター フジックス[縫製用品] 17584166 F77-#50 キルター フジックス[縫製用品] 17584166

キルター

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(3巻) 色番401 注文コード17584166 品番F77-#50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は色番など46種類から選べます 他の種類を見る

キルティング専用の糸です。
樹脂加工によって平滑性があり、摩擦に強いので美しい縫い目が実現します。
右撚りの手縫い専用糸なので、糸のよじれが無くなめらかな縫い心地です。
パッチワークされた布地、キルトわた、裏布の三層をキルティングするのに使います。

長さ(m)250 色番401 用途パッチワーク・キルト 材質ポリエステル 方向右ひねり 伸度(%)11 針規格キルティング針9 構成30s 1×2 繊度(dtex)460 伸長力(N)[gf]15.5[1580]
関連資料:糸見本帳

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17584184
2019-06-15
用途:
パッチワーク キルティング
その他業種

とても滑らかな縫い心地です。特に改善店は思い当たりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「糸/テグス/ワイヤー/ゴム糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする