※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シーリング・マスキングテープ ガラス・サッシ用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5巻×10パック) 注文コード 17584266 品番 79SX
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ガラス・サッシのシーリングマスキング用の和紙マスキングテープです。直線性を重視し、ヨレにくく、まっすぐ貼りやすいテープです。多少の結露や湿潤面でも接着出来ます。

用途ガラス・サッシのシーリングマスキング 幅(mm)24 青色 長さ(m)18 基材和紙 粘着剤アクリル系 粘着力(N/10mm)1.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする