※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シーリングマスキングテープ SB246KP

(2件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10巻×10パック) 注文コード 17584327 品番 SB-246KP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

SB246より粘着力がアップしたタイプで、良く着き、糊残りがしにくく、作業効率が上がります。

用途セルフクリーニングボード用 幅(mm)12 ピンク 長さ(m)18 基材和紙 粘着剤アクリル系 粘着力(N/10mm)1.83

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28711569
2025-05-30
用途:
シーリング
なんでもやプラス天王店 様 (建設業・工事業)

いつも使用しているテープよりサイディングの凹凸に馴染みやすく貼りやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
28711569
2024-08-24
用途:
コーキング作業
建設業・工事業

この商品を探していて、モノタロウで見つけました。
粘着がしっかりしているので浮くこともなく使い勝手がいいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする