※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

風神 超粗面養生用マスキングテープ

(29件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(4巻×10パック) 注文コード 17584431 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

しかも、重ね貼り性能がアップしました。

基材和紙 用途超粗面養生用 幅(mm)30 長さ(m)18 粘着剤ゴム系 粘着力(N/10mm)4.56

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 29
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09152297
2025-12-03
用途:
塗装・左官工事
建設業・工事業

モルタルやリシン壁の外壁にも良く付くので重宝しています。
良い商品だったので再度購入させていただきました。

2025-05-30
用途:
縫製作業
製造業

修理をするために目印として、貼って使用しています。
すぐにはがれないのでとてもよく使います。

対象商品:
09152281
2024-10-31
用途:
内装の仕事
建設業・工事業

丈夫で粘着もしっかりしていて使いやすい また購入を考えてる

2024-10-21
用途:
接着材のマスキングテープとして使用
ラックデザイン株式会社 様 (製造業)

安定して、強力な粘着テープ。品質も安定。
長年使用。粘着剤の寿命も長い(不良の経験は無い)

対象商品:
09152281
2024-01-18
用途:
椹木固定用
黒岩さん家 様 (農・林・水産業)

トマトの幹が折れた時には椹木を添えてテーピングしています、このことをする事によって幹の回復が早い

対象商品:
09152306
2023-09-28
用途:
アスファルトのライン引き時のマスキング
センコー株式会社 様 (運輸・通信業)

アスファルトにピッタリフィットし塗料が流れ出ません。アスファルトのマスキングには最適です。

1人が参考にしています
対象商品:
09152297
2023-12-15
用途:
コーキング作業
有限会社 ふじおか 様 (建設業・工事業)

他の商品と使い分けして使ってます、特別粗面専用と言う訳では無く利用してますが
製品が柔らかいので荒れた塗装面にも付きやすい感じです。

対象商品:
09152297
2023-08-10
用途:
塗装やシーリング作業の時
有限会社ライフワーク広島 様

風神超粗面養生用と言う名の通り少々の粗い面でも良く着くので作業効率が上がる。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする