※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カモ井加工紙
カモ井加工紙の マスキングテープ
サイディングボード用 SB229P
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(8巻×10パック)
注文コード
17584467
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
薄く、柔軟性のある基材なので凹凸面に貼ってもテープが浮いてきません。
基材
和紙
色
オレンジ
粘着剤
アクリル系
用途
サイディングボード用
幅(mm)
15
長さ(m)
18
粘着力(N/10mm)
2.3
注意
※被着体、プライマーの種類によっては不適合である場合も考えられますので、問題のないことをご確認の上ご使用下さい。
※粗面用テープの平滑面への使用は、糊残り及び塗膜剥がれが発生するおそれがありますので、ご確認の上ご使用ください※シーリング用に開発されたテープです。肌に貼るなど用途以外には使用しないで下さい。
※テープは直射日光のあたらない冷暗所で箱に入れて保管して下さい。