NO.557 クリアラインテープ No.557(直線用) ニチバン 17584485

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クリアラインテープ No.557(直線用)

(9件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(2巻×20パック)幅(mm)3注文コード17584485品番NO.557
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ボディのツートン塗装の見切り用及び直線のシャープな細幅ライン出し用マスキングテープです。

用途
直線用
基材ポリエステルフィルム粘着剤ゴム系幅(mm)3長さ(m)20粘着力(N/10mm)4.15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35079676
2023-12-04
用途: 塗装時に使用
教育・研究機関

塗装時に使用します。見切りがきれいに出そうで期待しています。

対象商品 : 06794401
2018-04-12
用途: 塗装作業
有限会社 夢輝

今までとは違うメーカー品を直線用は初めて使用
曲線用は使っていたので

対象商品 : 35079676
2017-09-06
用途: ラジコン機の塗装作業時
サービス業

マスキングのラインがとてもすっきりしていて、大変満足しています。

対象商品 : 35079676
2017-06-28
用途: ラジコンヘリ等のライン引き。
ガレージハート自動車・二輪車・自転車関連業

直線のライン出しに最適です塗装後の塗料の剥がれ等もなくラインのキレもいいです。

対象商品 : 35079624
2017-03-24
用途: 塗装作業時

塗装の色分けの境目がきれいに出来ます。テープを貼った上からペーパーを軽くかける位なら、境目はきれいに仕上がります。

対象商品 : 06794401
2017-04-25
用途: 自動車、バイク塗装見切り
Ken's Craft Works

正直言って、曲線用でことたります。曲線用とは材質が違い、案外途中で裂けたりします。本当に平面の看板とかなら使えます。

対象商品 : 35079624
2016-02-14
用途: 塗装のボデーのラインを入れるときのマスキング。

曲線直線用ともきちんとマスキングできる。

対象商品 : 35079624
2014-09-16
用途: 塗装

曲線を塗るつもりで購入
最初に見たイメージではパッケージの文字が確認できず、曲線用だと思って購入
塗りたいものに使えずに放置中
直線用との注意書きがほしい

MonotaROからの回答

ご迷惑をお掛けし、誠に申し訳ございません。
商品情報を修正いたしました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする