※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

G1-black-M24 空調冷風服セット(フード付フルハーネス対応ベストタイプウェア&24Vバッテリーファン付き) COVELL(コベル) 17587459 G1-black-M24 空調冷風服セット(フード付フルハーネス対応ベストタイプウェア&24Vバッテリーファン付き) COVELL(コベル) 17587459 G1-black-M24 空調冷風服セット(フード付フルハーネス対応ベストタイプウェア&24Vバッテリーファン付き) COVELL(コベル) 17587459 G1-black-M24 空調冷風服セット(フード付フルハーネス対応ベストタイプウェア&24Vバッテリーファン付き) COVELL(コベル) 17587459

空調冷風服セット(フード付フルハーネス対応ベストタイプウェア&24Vバッテリーファン付き)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード17587459 品番G1-black-M24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥27,600
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

COVELL(コベル)空調冷風服、バッテリー、ファンセットです。
【空調冷風服について】
生地に航空用チタンシルバーコーティングを採用することで、有害な紫外線から保護(UPF50+日焼け止め)し、直射日光を防ぎ、爽快感が50%向上し、快適な感触をもたらし、圧倒的な涼しさを実現します。
作業中の体温上昇を抑制し、屋外作業を快適に行うことができます。特許取得済みの風量調整口があり、ボタンで簡単に取り付けることができます。ボタンを留めることで新たに風の通り道ができ、空気流れる量が増え、涼しさ増大!!
ベストは袖がないので体を自由に動かしやすく、脇から風が抜けにくいので首周りにダイレクトで風が当たりやすい構造です。腕部分は風による膨らみもない為、作業効率アップ。もちろん生地の破損率も減ります。
【バッテリーについて】
24Vバッテリー85L/s、4段階調整で操作も簡単です。22000mahの大容量、USB出力にも対応(タイプC出力コード内蔵)し、コードを用意する必要がございません。約4.7時間(12V/1.5A)の急速充電に対応。シガーソケットからもチャージできます。約320gと軽量でコンパクト設計です。
【ファンについて】
3Dタービンブレード設計の日本製ブラシレスモーターを採用。24V 超高出力のバッテリーとの組み合わせで、爽快感が上昇し、高い作業効率!ファンの風を遮らなく、毎秒の外気を取りこむ高性能ファン。(風量最大秒速85L)耐摩耗に優れた金属軸を使っていますので長寿命です。風量はメーカー基準で測定した結果です。ご使用時の目安としてお使いください。4段階の調整ができますのでお好みの風量でお過ごしいただけます。ファンカバーは取り外せるので、塵埃を簡単に清掃できます。粉塵の多い環境でも安心して使用できます。ファンの内径は9cmとなりサイズの合うものであれば他社のウェアでも取り付けが可能です。

用途
COVELL(コベル)空調冷風服は熱中症対策にオススメの製品です。
屋外での現場作業に加え、工場や倉庫の屋内作業での仕事着から、キャンプ・釣り・農作業(ガーデニング)・屋外イベント等、趣味にご利用する方にも重宝されています。
サイズM
取扱説明書:(34.2MB)
注意
※バッテリーについて。2段階以上の設定でご使用されると切り変え忘れを防ぎ長時間ご使用いただく為、30分後に2段階に降格します。
※ご使用前に必ず説明書をお読みください
※お客様都合(サイズ間違い・イメージ違い・注文間違いなど)による返品・交換はお受けできかねます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする