iPhone 17e/iPhone 16e ソフトケース 「UTILO Soft」 クリア

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17587687 品番LN-ISS24CSTCL
参考基準価格(税別)¥1,436 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

高透明で柔らかなTPUケース/柔軟性があり着脱が簡単/ボタンやカメラレンズ周りを保護/マイクロドット加工で端末に張り付きにくい/ストラップホール搭載

仕様ストラップホール搭載 適合機種iPhone 17e/iPhone 16e 材質TPU クリア 質量(g)19 タイプケース型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする