iPhone 17e/iPhone 16e 耐衝撃ハイブリッドケース 「Velta」

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17587906 品番 LN-ISS24UKHPK
参考基準価格(税別)¥1,982 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

【耐衝撃】 衝撃を吸収するTPUと、硬く高透明なポリカーボネートのハイブリッドケース/柔軟なポリカーボネートなので着脱時にも割れにくい/レンズ周りを高く設計/ボタンやカメラレンズ周りを徹底保護する精密設計/写真やステッカーを使ったアレンジも楽しめる背面クリア仕様/ストラップホール搭載

仕様ストラップホール搭載 適合機種iPhone 17e/iPhone 16e 材質TPU+PC ダスティピンク 質量(g)30 タイプケース型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする