iPhone 17e/iPhone 16e リング付き耐衝撃ハイブリッドケース 「UTILO Hybrid Ring」 クリア

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17588055 品番LN-ISS24CRGCL
参考基準価格(税別)¥2,345 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

【耐衝撃】 スタンドとしても使えるスマホリング一体型ケース/硬いポリカーボネートと柔らかく耐衝撃性に優れたTPUのハイブリッド仕様/角に衝撃を吸収するエアクッションを搭載/ボタンやカメラレンズ周りを保護/マイクロドット加工で端末に張り付きにくい/ストラップホール搭載

適合機種iPhone 17e/iPhone 16e 材質TPU+PC+亜鉛合金 クリア 質量(g)46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする