AR-1554 エコB山マット 仙台銘板 17588369 AR-1554 エコB山マット 仙台銘板 17588369 AR-1554 エコB山マット 仙台銘板 17588369

エコB山マット

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード17588369 品番AR-1554
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥30,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

再生材使用のエコマーク認定商品で、現場のイメージアップが図れます!(ecoの文字入り)
従来のゴム製に比べて重量が50%ダウン。作業性がアップします。(メーカー比)
色飛びや劣化が少なく、リースにも最適です

材質再生樹脂 厚さ(mm)2 質量(kg)20 種類縦筋 長さ(m)10 エコマーク認定認定 幅(m)1 エコマーク認定番号11 131 012
注意
※0
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする