タワーファン

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード17588999 品番EF-D914B【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥16,700 販売価格(税込) ¥14,938
販売価格(税別) アウトレット
¥15,98013,580
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ファンが外せて丸洗いできるタワー型扇風機です。ファンを丸ごと水洗いできるので、衛生的にお使いいただけます。
3段階の風量設定と部屋の温度を感知して風量が変化するセンサー自動運転モード、風がリズミカルに変化するリズムモード、徐々に風量が弱くなるお休みモードを搭載し、様々なシーンに対応します。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様●寸法:幅280mm×奥行280mm×高さ890mm●質量:約4.9kg(付属品含む)●電源:AC100V50/60Hz●消費電力(50/60Hz):強:26W/31W、中:22W/24W、弱:19W/19W●最大風速/風量:風速約230m/min、風量:13m3/min●可動域:スイング70度、ルーバー上下可動:上40度下30度●本体スイッチ:ボタン式●電源コード:約1.8m●付属品:リモコン、お試し用リチウム電池(CR2032) アズワン品番67-5308-37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする