エスコ
エスコの 建築用テープ
エスコの シールブラシ
30mmx1.0m シールブラシ(差込型/PP/黒)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17589051
品番
EA979KF-1B【ワケあり】
在庫数量:残り5点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
アウトレット
¥5,570
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
エスコ品番
EA979KF-1B
材質
PP
色
黒
取付
差込式
テープ幅(mm)
30
テープ長さ(m)
1
全高(mm)
48
毛丈(mm)
30
取付板厚(mm)
0.6〜1.5
ブラシ径(Φmm)
0.2