写真はチェリーウッド(WP)
TOEX(LIXIL)
TOEX(LIXIL)の バルコニーまわり
TOEX(LIXIL)の その他
枕木材 70×70
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ラッピング形材(木調)
色
チーク
注文コード
17589069
品番
8TYD55WL【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
アウトレット
¥9,898
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
材質・色
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
広いエリアからポイント使いまで、多用途に使えるパーツです。基礎部材にも創意工夫があり、施工性に優れています。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
ラッピング形材(木調)
色
チーク
寸法L(mm)
1750
関連資料:
枕木材カタログ(2022年2月現在)(0.99MB)
注意
※小口キャップ、キャップ取付部材、施工部材は別売りですので、別途ご購入ください。
※枕木材は強度部材としては使用できません。ただし、高さ1,500mm以下で、ポリカパネルの取り付けが可能です。