明和グラビア
明和グラビアの テーブルウェア(卓上備品・食器)
明和グラビアの 卓上備品・テーブルウェア
明和グラビアの テーブルマット・コースター・鍋敷
SDニューファブリッククロス
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1反
色
BR
注文コード
17589200
品番
NFV-403【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥41,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
アウトレット
¥31,980
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・開封済み)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
【中間層】ポリエステル【裏面】アクリル樹脂
質量(kg)
6.5〜7.0
色
BR
タイプ
抗ウイルス・抗菌・ズレ防止
幅(cm)
120
材質(表面)
塩化ビニル樹脂
巻数(m)
20