PA-1100【ワケあり】 環境放射線モニター(シンチレーション式) HORIBA 17589297 PA-1100【ワケあり】 環境放射線モニター(シンチレーション式) HORIBA 17589297

環境放射線モニター(シンチレーション式)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード17589297 品番PA-1100【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥170,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別) アウトレット
¥159,800129,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

通信機能を備えており、パソコンや携帯端末で、放射線量を記録することができます。通常の自然放射線の量からその100〜400倍程度の強さまで測定できます。専門的な知識がなくても簡単・高精度に測定することができます。通信機能を搭載し、測定範囲を拡大しました。携帯端末のGPSデータ(位置と時間)と放射線量を記録することが可能です。USBの出力データをパソコンで採取することにより、連続モニタリングが出来ます。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 用途環境教育での放射線測定の実験に。放射線の正しい知識に関する啓蒙活動に。くらしの中の環境放射線測定に。 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 トラスコ品番416-6523 セット内容取扱説明書、ネックストラップ、テスト用単三アルカリ電池2本、USBケーブル。 質量(g)175 電源単3乾電池×2本(付属) 検出方式CsI(Tl)シンチレーション式 サンプリング60秒 測定対象放射線γ線 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)68×28×121
注意
※放射線量の安全性や危険性を判定するための装置ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする