iFlex(R) フレキシブル電流プローブ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17589367 品番FLUKE-I2500-10【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥24,200 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別) アウトレット
¥23,98019,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

漏れ電流測定

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 用途狭いところも測定できるクランプ・プローブ 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様(外部磁場除去率)40dB 最大測定導体径(Φmm)71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする