※使用例
SSI
SSIの 研究関連用品・実験用必需品
SSIの 架台/スタンド/ホルダー類
SSIの 試験管立て/ラック
ストレッジボックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17589419
品番
SB ナチュラル【ワケあり】
在庫数量:残り51点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥2,730
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
アウトレット
¥2,698
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
-90℃のフリージングとオートクレーブ滅菌(121℃)が可能。 半透明で、フタをした状態で中を見ることができます。 外枠に数字・アルファベットが付いており、試料の位置管理が行えます。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
材質
PP
架数
1.5mL×100
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
寸法(mm)
140×140×53
滅菌
オートクレーブ可能