※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの プレート式キャスター
ハンマーキャスターの プレート式 自在車キャスター
ナイロンホイールウレタンキャスター 匠シリーズ (自在車・ストッパー付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
125
注文コード
17589507
品番
413YS-UB125【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
アウトレット
¥4,998
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
車輪径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
車輪径(Φmm)
125
許容荷重(daN)
200
取付座(mm)
102×102
取付ピッチ(mm)
102×102
取付高(mm)
168
材質(車輪)
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン車(ラジアルボールベアリング入)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
プレート式
トラスコ品番
392-9612
形状
自在車S
質量(kg)
1.51
車輪幅(mm)
38
金具仕上
ユニクロメッキ
取付座A×B(mm)
102×102
車輪No.
439S-UB125
旋回半径(mm)
104
ストッパー
回転ストッパー付
偏芯E(mm)
38
材質(金具)
特殊鋼
取付穴径P(Φmm)
11
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
75×75(80×80)
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪