サクラメン手袋 強力ロング 100枚入

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) サイズL 注文コード17589787 品番【ワケあり】
在庫数量:残り10点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥1,780 販売価格(税込) ¥1,638
販売価格(税別) アウトレット
¥1,7621,489
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) サイズL タイプ強力ロング 厚さ(μm)18 全長(cm)約38.5 材質ポリエチレン(PE) 乳白 入数(枚)100 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする