RUKO
六角軸タッピングドリル セット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(6本)
トラスコ品番
766-1797
注文コード
17589796
品番
270020【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
トラスコ品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
六角軸シャンク仕様で、コードレスドライバーに装着可能です。
鉄板等の下穴開け作業とネジ切り作業をドリルを交換せずに行うことができます。
用途
穴あけ、ネジ山の形成・修正に
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
材質
高速度鋼(HSS)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
766-1797
適合機種
充電回転ドライバー
セット内容
270014、270015、270016、270017、270018、270019
質量(g)
280
被削材
鉄、アルミ、銅
シャンク径(Φmm)
6.35(六角軸)
精度
6H
加工ねじ
メートルねじ
注意
※正逆回転付以外の電動工具では使用できません。
※タップ加工の際は必ずタッピングオイル(潤滑油)をご使用ください。