換気空清機ロスナイ 準寒冷・温暖地仕様24時間換気

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 処理風量(m3/h)強:16/16、弱:8.60/8.60 注文コード17589839 品番VL-06JV3【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥40,400 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別) アウトレット
¥19,98016,980
この商品は処理風量など4種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・開封済み) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 質量(kg)2.5 電圧(V)100 電源単相 消費電力(W)(50/60Hz)強:5.50/6.50、弱:2.50/2.50 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)214×410×182 騒音値(dB)(50/60Hz)強:23.50/23.50、弱:13/13 温度交換効率(%)強:80/80、弱:85/85 機外静圧(Pa)0 処理風量(m3/h)強:16/16、弱:8.60/8.60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする