リモートI/O Nシリーズ デジタル出力32点タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17589918 品番DO-32LN-FIT【ワケあり】
在庫数量:残り7点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥71,700 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別) アウトレット
¥68,98056,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 質量(g)220(本体のみ) 使用温度範囲(℃)0〜50 電源(V)DC5〜24±10% 定格出力電流(A)0.15(12〜24V) (1 点当たり)、0.05(36〜48V) (1 点当たり) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188.0×78.0× 30.5(ただし、突起物を除く) 出力点数32点 (8点単位で1コモン) 応答時間1ms以下 定格出力電圧(V)DC12〜48±15% 出力形式フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ) 使用湿度範囲(%RH)10〜90(ただし、結露しないこと)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする