島田電機
島田電機の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
島田電機の ボックス/カバー
島田電機の ボックス用パーツ
耐圧防爆ケーブルグランド
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ
PF3/4
注文コード
17590259
品番
SBM-22R-2【ワケあり】
在庫数量:残り5点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
アウトレット
¥3,398
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
ねじ
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
ねじ
PF3/4
寸法S(mm)
18
寸法B1(mm)
33
寸法C1(mm)
38.1
寸法B2(mm)
41
寸法C2(mm)
44
寸法L(mm)
84
質量(kg)
0.3
材質
本体:亜鉛合金ダイカスト、耐圧パッキン:クロロプレンゴム
規格
d2
表面処理
ニッケルメッキ
適合ケーブル
(範囲)14〜14.9mm
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。