エスコ
エスコの 伝導部品
エスコの ベルト
エスコの Vベルト(スタンダード)
C78 スタンダード Vベルト
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17590338
品番
EA967C-78【ワケあり】
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
アウトレット
¥3,600
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
有効ピッチ周長さ(mm)
50317
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
エスコ品番
EA967C-78
種類
Vベルト
規格
C78
商品豆知識
Vベルトの種類と品番の読み方