LANケーブル(CAT6/ノイズシールド処理/青) EA764BBシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●カテゴリー:6準拠●コネクター形状:RJ-45●長さ(m):5●カラー:ブルー●直径:6.4mm●ケーブル構造:STP、単線、ストレート全結線●対応伝送帯域:カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合●ツメ折れ防止カバー付●RoHS対応品 注文コード17590365 品番EA764BB-225A【ワケあり】
在庫数量:残り10点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別) アウトレット
¥3,6202,598
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

ツイストペアケーブルをさらにシールドでカバーしているノイズに強いLANケーブルです。
1000BASE-TXギガビットイーサネットに完全対応し、伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現します。
性能をフルに引き出せる「単線」仕様のカテゴリ6LANケーブルです。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様●カテゴリー:6準拠●コネクター形状:RJ-45●長さ(m):5●カラー:ブルー●直径:6.4mm●ケーブル構造:STP、単線、ストレート全結線●対応伝送帯域:カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合●ツメ折れ防止カバー付●RoHS対応品 規格CAT6 アズワン品番65-9281-52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする