大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト 半ねじ(チタン)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M8
長さ(mm)
70
注文コード
17590521
品番
8×70【ワケあり】
在庫数量:残り10点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,998
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・長さ
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
ねじの呼び
M8
材質
チタン
長さ(mm)
70
ねじピッチ
1.25
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
種別
半ねじ
ねじ長さ(mm)
22
寸法r(mm)
最小0.4
寸法S(mm)
13
寸法e(mm)
約15
寸法Z(mm)
約1.2
頭部形状
六角
寸法K(mm)
5.5
寸法da(mm)
9.2
寸法ds(mm)
8
寸法dk1(Φmm)
約12.6
ねじ山種類
メートル並目