PRM240S【ワケあり】 静電安全靴 半長靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM240静電 ミドリ安全 17590600

PRM240S【ワケあり】 静電安全靴 半長靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM240静電 ミドリ安全 17590600
PRM240S【ワケあり】 静電安全靴 半長靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM240静電 ミドリ安全 17590600
PRM240S【ワケあり】 静電安全靴 半長靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM240静電 ミドリ安全 17590600
PRM240S【ワケあり】 静電安全靴 半長靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM240静電 ミドリ安全 17590600
PRM240S【ワケあり】 静電安全靴 半長靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM240静電 ミドリ安全 17590600

静電安全靴 半長靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM240静電

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1足サイズ(cm)27注文コード17590600品番PRM240S【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥29,400販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)アウトレット
¥19,98016,980

靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソール搭載です。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。かかと部分に縦2本の反射材を配置しました。最高レベルの耐滑性を誇り、耐久性にも優れる新型ソールです。

商品状態※理由あり(未使用・未開封)サイズ(cm)27ブラック材質(先芯)新ワイド樹脂足幅3E特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。トラスコ品番136-1183質量(kg)1種類静電安全靴材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)機能耐滑性、衝撃吸収性(かかと部)、帯電防止、静電JIS規格JIS_T_8103_ED-P/C2合格(一般静電靴)アズワン品番64-1113-78耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)プレミアムインソール(抗菌・防臭)靴タイプ長靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴・軽作業靴の種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/852/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴の規格について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/seidenkutsu/
2023-03-16

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする