非粘着ハサミ NEVANON(ネバノン)プロ NDN

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード17590609 品番NDN-270H【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,200
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

世界初のダブルコーティングで非粘着という新しい機能を生み出した「NEVANON(ネバノン)」シリーズの鋏です。
二段スペシャルコーティングで、ガムテープ、セロハンテープ、粘着剤等べとつかず切断可能です。
全体の大きさもですが、ハンドルを大きくする事で軍手をしたままでも使いやすくしました。

用途
事務用に。
医療用に。
手芸に。
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 トラスコ品番635-5162 材質ブレード ステンレス刃物鋼8A、ハンドル ABS樹脂、ビス 真ちゅうネジビス 全長(mm)270 イエロー タイプ非粘着 刃長(mm)100 刃厚(mm)3.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする