LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の コンセント/スイッチ/プレート
LAMP(スガツネ工業)の 電設用モジュラージャック
USBコネクタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
規格
USB2.0
色
ブラック
注文コード
17590627
品番
DM1-USB20-BL【ワケあり】
在庫数量:残り10点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
アウトレット
¥2,998
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
規格・色
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
データ通信用のUSBコネクタです。
USB2.0規格のもので最大1 A、USB3.0規格のもので最大3 Aまで対応できます。
用途
ホテル、オフィス、会議室など
USB(通信)用
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
接続するケーブル:合計5m以下
材質
ポリカーボネート(PC)+ABS樹脂
色
ブラック
質量(g)
70
規格
USB2.0
注意
本製品はUSBコネクタに接続できる全ての機器の充電を保証するものではありません。
通信速度はコネクタおよびケーブルの性能に依存します。
強い衝撃や振動を受ける箇所には使用しないでください。