バクマ工業
バクマ工業の 換気口
バクマ工業の ガラリ(グリル)
バクマ工業の フード付ガラリ
丸型フード付換気口 B-MVLタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(Φmm)
100
色
ブラウン
注文コード
17590697
品番
B-100MVL-A-BR【ワケあり】
在庫数量:残り7点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥4,050
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
アウトレット
¥2,898
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・色
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
アミ付
色
ブラウン
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
メッシュ
Φ0.23×16メッシュ
仕上
アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
温度ヒューズ
なし
呼び径(Φmm)
100
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。