※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フッ素ポリマーフレキシブル電線 単純線

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(100m) 公称断面積(mm2)0.5 注文コード17590819 品番AG51C040-R-100【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別) アウトレット
¥51,98028,980
この商品は公称断面積・色など55種類から選べます 他の種類を見る

電気特性、温度特性、耐侯性、耐薬品性、耐燃性などはPTFE電線と同等です。
柔軟性は広い温度範囲で安定しています。
可塑剤や充填剤を含まないので、経時硬化や有毒ガスの発生がほとんどありません。
導体にも柔軟性の高い無酸素軟銅線の可とう撚線を使用しています。

用途
柔軟性を必要とする配線
有害ガスなどの発生による接点汚染を防止したいリレーなどの密封型機器の配線
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様絶縁体材質:多孔質PTFE、導体材質:TO、導体形状:可とう撚線、AWM Style No.1684 長さ(m)100 定格電圧100V 絶縁体多孔質PTFE AWG21 連続使用温度(℃)150 公称断面積(mm2)0.5 外径(mm)1.8 絶縁体厚さ(mm)0.35 導体構成(本/mm)3/85/0.05 導体外径(Φmm)1.1 材質(導体)すずめっき無酸素軟銅線

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする