商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。仕様●撮影範囲:水平107°、垂直56°●赤外線照射距離:最大30m●電源:カメラ/DC12V レコーダー/DC53V●サイズ:カメラ/Φ70mm×166.2mm レコーダー/206.4×204.6×45.6mm●重量:カメラ/0.48kg レコーダー/0.89kg●焦点距離:2.8mm●解像度:カメラ/1080P(1920×1080)、1.3M(1280×960)、720P(1280×720)、D1(704×480)、VGA(640×480)、CIF(352×240)レコーダー/12M/8M/5M/4M/3M/2M/720P/D1●逆光補正:BLC/HLC/DWDR●ホワイトバランス:オート/自然/街灯/屋外/マニュアル●フリップ:0°/90°/180°/270°●デジタルズーム:16倍●消費電力:カメラ/最大4.6W レコーダー/NVRの合計出力は10W(HDDなし)PoEの合計出力38W、1ポートあたりの最大出力25.5W●動作温度:カメラ/-40~60℃ レコーダー/-10~55℃●湿度範囲:カメラ/95%(RH)以下 レコーダー/10~93%●屋外用アズワン品番65-9306-55