ケアーバスト用マクラ

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 イエロー 注文コード17591318 品番TB-77C-27【ワケあり】
在庫数量:残り4点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥4,508
販売価格(税別) アウトレット
¥6,2984,098
この商品はなど19種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) イエロー 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様エアーホールあり 材質ウレタンフォーム(ビニールレザー張) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×500×30/110 松吉医科器械コード01-4643-00

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-01-29
用途:
寝るとき
サービス業

うつ伏せ寝
や普通の枕と同じようにも使えます
硬さが良い

対象商品:
20405805
2023-10-10
用途:
病院のリハビリ治療時
その他業種

病院でのリハビリ腰の治療で首肩凝りも辛く先生が自宅で寝る時に使用勧められたので病院の枕のメーカー名をメモして購入10日後夜寝る時使用後翌日から首の凝り腰の具合良くただ枕も同時購入しましたが高さが病院の治療と違い治療の時確認再手配しました。今度は大丈夫と思います、とにかく首肩の凝りが楽にスマホ、パソコン作業が楽になりました。有難うございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「診察台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする