大型作業台 DG-a オーバーブリッジ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 17592280 品番 DG-1010a
参考基準価格(税別)¥438,400 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800

工場・物流センターなどのラインをまたがる通路の確保に最適です。
専用幅木が標準装備で作業の安全性が向上、手摺の剛性も大幅にアップします。
アルミ合金。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

仕様天板下面奥行:840mm 材質アルミ 質量(kg)30 踏ざん踏面幅(mm)151 天板高さ(m)H1:1 / H2:0.87 踏ざん間隔(mm)330 全高(m)1.92 最大使用質量(kg)200 天板寸法(幅×奥行)(mm)600×1030 設置寸法(幅×奥行)(mm)610×2250
注意
※安全手すり標準装備。
※設置の際は、必ずベースを固定する処置を行ってください。
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする