長3封筒 クラフト 70g L貼 郵便枠付き

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1000枚) 注文コード17592569 品番301701
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

一般的によく使われる茶封筒です。繊維が長く丈夫な紙質です。
GPNグリーン購入法登録商品。
古紙パルプ配合率40%
一番よくでる厚さです。
A4用紙の横3つ折りが入る定形封筒です。

寸法(mm)120×235 クラフト サイズ長形3号 入数(枚)1000 坪量(g/m2)70 郵便番号欄あり 貼り合せ位置L貼(サイド貼) グリーン購入法適合 窓枠なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする