画像準備中

ソフトVCT

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 車上渡し 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(10m) 注文コード 17594179 品番 VCT-222 2CX0.75SQ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

柔軟性

使用温度範囲(℃)固定時/-40〜60 適合規格電気用品安全法 定格電圧(V)600 ケーブル長(m)10 許容電流(A)12 材質(シース)柔軟性ビニル混合物(黒色) 材質(絶縁体)ビニル混合物/PVC 難燃性60°傾斜 心数(C)2 概算質量(kg/km)100 導体構成(本/mm)30/0.18 導体外径(Φmm)1.1 シース外径(Φmm)8.8 導体軟銅集合線 導体公称断面積(mm2)0.75 試験電圧(V/1分)AC3000 撚り合線心を円形により合わせ テープ8心以上はテープを重ね巻 定格温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブルタイプVCT 絶縁体外径(Φmm)2.75
注意
※8心以上は、電気用品安全法が適用されません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする