ダイケン
ダイケンの 内装商品
ダイケンの レール
ダイケンの ハンガーレール
2号ドアハンガー用複車ロングボルト仕様1
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17601258
品番
2-2WHL
参考基準価格(税別)
¥3,840
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
レールホルダーを使用しているレールには本製品をご使用ください。
各車の軸受部には、自社製ベアリングを使用しています。
用途
重量シートや防球ネットなどの吊り下げ開閉に。
トラスコ品番
242-1348
材質
【本体・戸車】スチール
適合レール
2号
耐荷重(kg/個)
20