シゲマツ
シゲマツの 電動・送気マスク
シゲマツの 送気マスク
シゲマツの エアラインマスク
送気マスク用空気清浄装置”PD-4F” 空気清浄装置
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
17601468
品番
PD-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
4人まで使用できます。
空気中の臭気を除去します。
用途
コンプレッサーからの圧縮空気中に含まれる不快臭等の除去に。
トラスコ品番
346-4170
幅(mm)
166
接続口径
空気取入口:G3/4(G3/4→R3/4変換アダプタ付き)、空気取出口:G1/4
高さ(mm)
166
奥行(mm)
323
最高使用圧力(MPa)
0.9
注意
※本品は脱臭用です。
※フィルタ、エアドライヤー等で粉じん、水分を除去した空気を供給してください。