オフィスマイン
オフィスマインの 電動工具 本体
オフィスマインの 研磨(電動)
オフィスマインの ベルトサンダー
ベルトサンダー”ピボットサンダー”
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
17601809
品番
PBJ-5ES
参考基準価格(税別)
¥101,200
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
ベルト送行部の角度と前後位置の変更で100H鋼の黒皮はがしが可能です。
用途
鉄板・H鋼の黒皮はがし。
難削材・金属全般の重研削。
ヘアーライン作業・仕上研磨。
付属品
CBNスケールベルト(PB-CBN60)×1本、研磨ベルトZ60×1本、不織布ベルト#60×1本、六角レンチ2本
トラスコ品番
595-1449
幅(mm)
【プーリー】50
径(Φmm)
【プーリー】60
電源(V)
AC100
消費電力(W)
730
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
5200
電源コード(m)
2.5
ベルト速度(m/min)
810
ベルト寸法(mm)
50×490
注意
※安全保護具を着用してください。
※ベルトの交換は必ずコンセントを電源より抜いて行ってください。