BWB-3SB 白波線ワイヤーブラシ ベストツール 17601861 BWB-3SB 白波線ワイヤーブラシ ベストツール 17601861 BWB-3SB 白波線ワイヤーブラシ ベストツール 17601861 BWB-3SB 白波線ワイヤーブラシ ベストツール 17601861 BWB-3SB 白波線ワイヤーブラシ ベストツール 17601861

白波線ワイヤーブラシ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード17601861 品番BWB-3SB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

従来品よりも毛量が多くへたりにくく寿命が長い!定番の3行ワイヤーブラシを曲り柄に加工した国産の波線ワイヤーブラシです。
毛丈25mmでしっかり汚れやサビをかき落とす!面でしっかり対象を磨きやすい波線を採用しました。
ワイヤーには亜鉛メッキを施しているので錆びにくく清潔に作業が行えます。
木柄ハンドルは緩やかなカーブのある反柄を採用。
通常では手がぶつかってしまう箇所での作業で重宝します。
油や水を吸収しても滑りにくい木製ハンドル。
グリップエンドに丸穴を取り付けたので管理も楽々行えます。

用途錆取り・錆落とし、ペンキ剥がしや汚れ落としに トラスコ品番688-2131 材質ワイヤー部:スチール鋼(亜鉛メッキ処理済み)、ハンドル:木柄 幅(mm)23 厚さ(mm)13.5 全長(mm)225 高さ(mm)50 毛丈(mm)25 毛材鋼線ワイヤー(波線型) 行数3 材質(ハンドル) 植付(mm)80 線径(mm)0.3
注意
※木柄やブラシ接続部に亀裂やダメージが見られた場合、使用を中止して新しいワイヤーブラシに取り替えて下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする