TTC
TTCの ペンチ/プライヤ/ニッパー
TTCの ニッパー
TTCの 強力ニッパー
KingTTC 強力ニッパ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
17601879
品番
CN-125N
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
最もスタンダードなニッパーです。
JIS認証取得商品です。
トラスコ品番
680-0184
材質
機械構造用炭素鋼、グリップ:ビニールコーティング
全長(mm)
132
刃形
【表面】ラウンド刃
切断能力(mm)軟鉄線
1.8
切断能力(mm)軟銅線
2.6
切断能力(Φmm
2
) より線VSF
2
切断能力(mm)ステンレス
1.2
注意
※非絶縁工具です。電源を切ってお使い下さい。
※使用用途以外には使用しないで下さい。
※その他商品台紙注意事項参照してください。