GS-DVYPTZ-101 防犯カメラ DIVE-YBOT-AIダイビーボットアイ GLANSHIELD 17601906 GS-DVYPTZ-101 防犯カメラ DIVE-YBOT-AIダイビーボットアイ GLANSHIELD 17601906 GS-DVYPTZ-101 防犯カメラ DIVE-YBOT-AIダイビーボットアイ GLANSHIELD 17601906 GS-DVYPTZ-101 防犯カメラ DIVE-YBOT-AIダイビーボットアイ GLANSHIELD 17601906 GS-DVYPTZ-101 防犯カメラ DIVE-YBOT-AIダイビーボットアイ GLANSHIELD 17601906 GS-DVYPTZ-101 防犯カメラ DIVE-YBOT-AIダイビーボットアイ GLANSHIELD 17601906

防犯カメラ DIVE-YBOT-AIダイビーボットアイ

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17601906 品番GS-DVYPTZ-101
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

犯罪を撮るから犯させないようにします。
水平355°、垂直回転-80°のパン・チルト機構を搭載し、広い範囲を監視できます。
自動追尾機能を実現。監視エリア内に動きを検知すると、その被写体を自動的に追尾して撮影できます。
夜間も赤外線撮影機能はもちろん、LEDライトが照射、警報音が鳴ることで不審者を威嚇します。
声掛け機能付きなのでスマホのマイクから会話も可能です。
防塵・防水性能 保護等級 IP66の高い防水性を確保した防犯カメラです。設置場所を選ばず、様々なシーンでの活躍が期待できます。
LEDライトで照射したり、警報音を鳴らしたり、マイクで威嚇もできます。

用途防犯に。 付属品ACアダプター、アンカープラグ×3、ネジ×3、延長ケーブル(8m) トラスコ品番660-8721 幅(mm)110 高さ(mm)170 奥行(mm)160 電源AC 視野角12° 画素数最大200万画素

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする